text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Single open-end spanner 894 width across flats 30 mm length 263 mm black


Numer artykułu 1F549754
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 263
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 30
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość główki duża (mm) 10.8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 263
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 30
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość główki duża (mm) 10.8
Rozmiar klucza mały (cale) Inny
Rozmiar klucza duży (cale) Inny
Szerokość główki duża (mm) 62
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Nie
Uchwyt stożkowy Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Fabory approved vendor
Kod towaru 82041100

Numery artykułów

Numer artykułu 1F549754
EAN 4054773022765
UBB 500581032140
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr S4000823307
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.