text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Single open-end spanner 894 width across flats 22 mm length 194 mm black


Numer artykułu 9M663509
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 194
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 22
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość główki duża (mm) 8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 194
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 22
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość główki duża (mm) 8
Rozmiar klucza mały (cale) Inny
Rozmiar klucza duży (cale) Inny
Szerokość główki duża (mm) 46
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Nie
Uchwyt stożkowy Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Fabory approved vendor
Kod towaru 82041100

Numery artykułów

Numer artykułu 9M663509
EAN 4054773022710
UBB 500583931042
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr S4000823248
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.