Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
1B211783
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
Short machine tap DIN 352 shape B M8 x 1.25 mm HSS-Co ISO2 (6H) PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1B211783
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
63
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Rozmiar gwintu
8
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
63
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Rozmiar gwintu
8
Materiał do cięcia
Inny
Kwadrat klucza (mm)
4.9
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1B211783
EAN
4015448661344
UBB
500573976924
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867326