text.skipToContent text.skipToNavigation

Short machine tap DIN 352 shape B M6 x 1 mm HSS-Co ISO2 (6H) PROMAT


Numer artykułu 1A580246
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 6
Materiał do cięcia Inny
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 1A580246
EAN 4015448661337
UBB 500573967022
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867325
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.