Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
4F976057
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
Short machine tap DIN 352 shape B M4 x 0.7 mm HSS-Co ISO2 (6H) PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4F976057
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
13
Całkowita długość (mm)
45
Średnica wału (mm)
4.5
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
0.7
Rozmiar gwintu
4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
13
Całkowita długość (mm)
45
Średnica wału (mm)
4.5
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
0.7
Rozmiar gwintu
4
Materiał do cięcia
Inny
Kwadrat klucza (mm)
3.4
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4F976057
EAN
4015448661313
UBB
500582077268
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867323