Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
8P653751
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
Short machine tap DIN 352 shape B M10 x 1.5 mm HSS-Co ISO2 (6H) PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8P653751
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Rozmiar gwintu
10
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Rozmiar gwintu
10
Materiał do cięcia
Inny
Kwadrat klucza (mm)
5.5
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8P653751
EAN
4015448661351
UBB
500583583884
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867327