Kuwety plastikowe
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
Wyposażenie warsztatu
Regały
Akcesoria do regałów
9H600385
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
Semi-open storage bins PLK L90xW102xH50 mm PP red LA-KA-PE
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9H600385
Kolor
Red
Ochrona powierzchni
Inny
Objętość (ml)
0.25
Z pokrywą
Nie
Materiał
Inny
Z uchwytem
Tak
Możliwość sztaplowania
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Red
Ochrona powierzchni
Inny
Objętość (ml)
0.25
Z pokrywą
Nie
Materiał
Inny
Z uchwytem
Tak
Możliwość sztaplowania
Tak
Dopuszczalne obciążenie netto (kg)
0.5
Przezroczysty
Nie
Z zamkiem
Nie
Szerokość wewnętrzna (mm)
85
Wysokość wewnętrzna (mm)
43
Szerokość zewnętrzna (mm)
102
Wysokość zewnętrzna (mm)
50
Głębokość zewnętrzna (mm)
90
Głębokość wewnętrzna (mm)
70
Marka
La-ka-pe
Type
PLK-5-ROT
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9H600385
EAN
4031022006707
UBB
500583815880
UNSPSC
24102103
Artykuł producenta nr
9000449435