Kuwety plastikowe
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
Wyposażenie warsztatu
Regały
Akcesoria do regałów
2A487003
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
Semi-open storage bins PLK L500xW315xH150 mm PP grey LA-KA-PE
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2A487003
Kolor
Szare
Ochrona powierzchni
Inny
Objętość (ml)
16.5
Z pokrywą
Nie
Materiał
Inny
Z uchwytem
Tak
Możliwość sztaplowania
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Szare
Ochrona powierzchni
Inny
Objętość (ml)
16.5
Z pokrywą
Nie
Materiał
Inny
Z uchwytem
Tak
Możliwość sztaplowania
Tak
Dopuszczalne obciążenie netto (kg)
40
Przezroczysty
Nie
Z zamkiem
Nie
Szerokość wewnętrzna (mm)
273
Wysokość wewnętrzna (mm)
135
Szerokość zewnętrzna (mm)
315
Wysokość zewnętrzna (mm)
150
Głębokość zewnętrzna (mm)
500
Głębokość wewnętrzna (mm)
432
Marka
La-ka-pe
Type
PLK-1C-GRAU
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2A487003
EAN
4031022003072
UBB
500581311734
UNSPSC
24102103
Artykuł producenta nr
9000449409