text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Verzonkenkop schroef binnenzeskant met plug Roestvaststaal (RVS) A2 50 M8X40


Artikelnummer
Lengte
Merk Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 40 mm
Merk Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 16.2
Goederencode 7318156290

Afmetingen

d-D M8
dk(max.) 16
k (max.) 4.6
L (mm) 40
Sleutel 5

Artikelnummers

Artikelnummer 51673.080.040
EAN 8715494628969
UBB 500634603699
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.