text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Raised countersunk machine screw with 2 holes Stal nierdzewna A2 M3,5X30


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo 2 Otworami
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M3.5
Length 30 mm
Marka Fabory
Gniazdo 2 Otworami
Kształt łba Łeb stożkowy soczewkowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info
  • Tooling available on request.
  • This drive-type is also known as 'snake eyes' or 'pig nose'.

Wymiary

d-D M3.5
dk(maks.) 6.5
k (maks.) 1.8
L (mm) 30
No. drive TH4

Numery artykułów

Numer artykułu 51569.035.030
EAN 8712423035133
UBB 500662893444
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.