text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Hexalobular socket pan head self drilling screw with pin Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) ST5,5X50MM


Numer artykułu
Length
Marka Fabory
Gniazdo Hexalobular socket/pin
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Length 50 mm
Marka Fabory
Gniazdo Hexalobular socket/pin
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint Samogwintujący
Info
  • Tooling available on request

Wymiary

D (mm) 5.5
dk(maks.) 10.8
k (maks.) 3.95
L (mm) 50
L1 ≈ 10

Numery artykułów

Numer artykułu 51570.055.050
EAN 8712423035263
UBB 500662894764
UNSPSC 31161507

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.