Pan head selfdrilling screw with Torx and pin
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
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Łączniki bezpieczeństwa
Śruba zabezpieczające
Pan head selfdrilling screw with Torx and pin
51570
51570.048.050
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
SECURITY Hexalobular socket pan head self drilling screw with pin Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) ST4,8X50MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Length
Marka
Fabory
Gniazdo
Hexalobular socket/pin
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Length
50 mm
Marka
Fabory
Gniazdo
Hexalobular socket/pin
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint
Samogwintujący
Info
Tooling available on request
Wymiary
D (mm)
4.8
dk(maks.)
9.5
k (maks.)
3.55
L (mm)
50
L1 ≈
8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
51570.048.050
EAN
8712423035232
UBB
500662894434
UNSPSC
31161507
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie