text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Hexalobular socket pan head self drilling screw with pin Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) ST4,2X19MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Hexalobular socket/pin
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 4.2 mm
Length 19 mm
Marka Fabory
Gniazdo Hexalobular socket/pin
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint Samogwintujący
Info
  • Tooling available on request

Wymiary

D (mm) 4.2
dk(maks.) 8.2
k (maks.) 3.05
L (mm) 19
L1 ≈ 7

Numery artykułów

Numer artykułu 51570.042.019
EAN 8712423035171
UBB 500662893857
UNSPSC 31161507

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.