text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Hexalobular socket countersunk head self drilling screw with pin Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) ST4,8X50MM


Numer artykułu
Length
Marka Fabory
Gniazdo Hexalobular socket/pin
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Length 50 mm
Marka Fabory
Gniazdo Hexalobular socket/pin
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint Samogwintujący
Info
  • Tooling available on request

Wymiary

D (mm) 4.8
dk(maks.) 9.5
k (maks.) 3.2
L (mm) 50
L1 ≈ 8

Numery artykułów

Numer artykułu 51571.048.050
EAN 8712423035348
UBB 500662895597
UNSPSC 31161507

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.