text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

SECURITY Hexalobular socket countersunk head barrel nut with pin Stal nierdzewna A2 M6X16


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Hexalobular socket/pin
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 16 mm
Marka Fabory
Gniazdo Hexalobular socket/pin
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 5.85
Info
  • Tooling available on request
Kod towaru 7318166090

Wymiary

b 7
d-D M6
d1 8
dk(maks.) 12
L (mm) 16

Numery artykułów

Numer artykułu 51211.060.016
EAN 8712423035010
UBB 500662892297
UNSPSC 31161727

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.