Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
1S402728
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
Screwdriver 320N cutting edge width 8 mm blade length 175 mm VDE insulated WIHA
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1S402728
Izolowany
Tak
Całkowita długość (mm)
299
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Długość ostrza (mm)
175
Szerokość ostrza (mm)
8
Grubość ostrza (mm)
1.2
Typ wału
Okrągły
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Całkowita długość (mm)
299
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Długość ostrza (mm)
175
Szerokość ostrza (mm)
8
Grubość ostrza (mm)
1.2
Typ wału
Okrągły
Konstrukcja uchwytu
Inny
Materiał ostrza
Chromowo-wanadowo-molibdenowy (CVM)
Ostrze chroniące powierzchnię
Chromowane
Marka
Wiha
O (max.)
SoftFinish
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1S402728
EAN
4010995008307
UBB
500581215471
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
00830