Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
4X190517
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
Screwdriver 320N cutting edge width 4.5 mm blade length 125 mm VDE insulated WIHA
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4X190517
Izolowany
Tak
Całkowita długość (mm)
236
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Długość ostrza (mm)
125
Szerokość ostrza (mm)
4.5
Grubość ostrza (mm)
1
Typ wału
Okrągły
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Całkowita długość (mm)
236
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Długość ostrza (mm)
125
Szerokość ostrza (mm)
4.5
Grubość ostrza (mm)
1
Typ wału
Okrągły
Konstrukcja uchwytu
Inny
Materiał ostrza
Chromowo-wanadowo-molibdenowy (CVM)
Ostrze chroniące powierzchnię
Chromowane
Marka
Wiha
O (max.)
SoftFinish
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4X190517
EAN
4010995008246
UBB
500582250907
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
00824