text.skipToContent text.skipToNavigation

Screwdriver 320N cutting edge width 3 mm blade length 100 mm VDE insulated WIHA


Numer artykułu 8F002945
Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 204
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 100
Szerokość ostrza (mm) 3
Grubość ostrza (mm) 0.5
Typ wału Okrągły
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 204
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 100
Szerokość ostrza (mm) 3
Grubość ostrza (mm) 0.5
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu Inny
Materiał ostrza Chromowo-wanadowo-molibdenowy (CVM)
Ostrze chroniące powierzchnię Chromowane
Marka Wiha
O (max.) SoftFinish

Numery artykułów

Numer artykułu 8F002945
EAN 4010995008215
UBB 500583428387
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 00821
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.