text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Sprężyny talerzowe do zastosowań krytycznych Stal 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfatowane 70X40,5X5,0MM


Numer artykułu
Diameter
Marka Fabory
dₑ 70
di 40.5
Materiał Stal
Materiał techniczny 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Średnica zewnętrzna (mm) 70
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 40.5 mm
Marka Fabory
dₑ 70
di 40.5
Materiał Stal
Materiał techniczny 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Średnica zewnętrzna (mm) 70
Obróbka powierzchni Fosfatowane
Waga na sztukę (g) 100
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Sprężyny talerzowe są stosowane głównie w zastosowaniach, gdzie bezpieczeństwo jest najważniejsze. Podobne zastosowania można znaleźć na przykład, w sprzęgłach bezpieczeństwa ograniczających moment obrotowy, w usztywniaczach przegubów oraz w zastosowaniach z ciągłym naciskiem tocznym. Dzięki odpowiedniemu łączeniu, np. nakładaniu na siebie podkładek sprężystych talerzowych można dokładnie ustalić elastyczność i/lub odchylenie. Specyfikacje techniczne tych podkładek sprężystych talerzowych w kwestii obciążenia statycznego i dynamicznego spełniają najwyższe oczekiwania. Przekraczają wymagania stawiane przez DIN 2093.
    • Grupa materiałów 1: t 1,25 ze stali Ck 67.
    • Grupa materiałów 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 ze stali 50 Cr V4.
    • Grupa materiałów 3: 6,0 > t ≤ 14,0 ze stali 50 Cr V4.
    • Pęknięciom zmęczeniowym można w zasadzie zapobiec, ponieważ podkładki sprężyste talerzowe z grupy materiałów 2 i 3 mają krawędzie obrabiane maszynowo.
    • F = Siła sprężyny w Newtonach przy odchyleniu s ≈ 0,75 ho(ho= Lo– t).
    • Do obliczania parametrów podkładek sprężystych talerzowych, patrz DIN 2092.
    • Na żądanie dostępne są szczegółowe dane techniczne.
Kod towaru 7320903090

Wymiary

di (H12) 40.5
D (mm) 40.5
F 33672
l0 6.2
Grubość ścianki t 5
Grubość 5

Numery artykułów

Numer artykułu 36450.740.050
EAN 8715492762726
UBB 950357385257
UNSPSC 31161811

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.