text.skipToContent text.skipToNavigation

Samonastawny ściągacz izolacji Knipex 200 mm (karta samoobsługowa/blister)


Do przewodów jedno-, wielo- i cienkożyłowych z izolacją z tworzywa sztucznego lub gumy. Samoczynnie dopasowują się do różnych przekrojów przewodu, nie powodując dzięki temu jego uszkodzenia. Regulacja głębokości cięcia w zależności od rodzaju izolacji. Z obcinakiem do drutu miedzianego i aluminiowego, wielożyłowego o przekroju do 10 mm² lub jednożyłowego o przekroju do 6 mm². Płynnie działający mechanizm. Wymienne ostrza i szczęki zaciskowe z tworzywa sztucznego. Bardzo lekkie. Korpus: tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym. Noże: specjalna stal narzędziowa, hartowana olejowo. Do cięcia cienkich kabli taśmowych o szerokości do 10 mm w jednej operacji.

Numer artykułu K1012.040.201
Izolowany Tak
Z przecinakiem do drutu Tak
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Regulowana głębokość nacięcia Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Z przecinakiem do drutu Tak
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Regulowana głębokość nacięcia Tak
Regulowana długość paska Tak
Średnica zakresu taśmy (mm) 0.03 - 10
Przekrój poprzeczny taśmy (mm²) 0.03 - 10
Osłona uchwytu Powlekane tworzywem
Samoregulujący Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex

Numery artykułów

Numer artykułu K1012.040.201
EAN 4003773029823
UBB 500500404552
UNSPSC 27112151
Artykuł producenta nr 12 40 200 SB
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.