Powłoki
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
Farby i powłoki
Powłoki
90420.007.392
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
Rust-Oleum 7392 Farba do metalu 750ml Biały połysk, satyna, mat, metalik
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
90420.007.392
Kolor
Biały
Opakowanie
Móc
Nadaje się do zastosowań zewnętrznych
Tak
Fluorescencyjny
Tak
Czas schnięcia
120 - 120
Anti-slip
No
Dry time
2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Biały
Opakowanie
Móc
Nadaje się do zastosowań zewnętrznych
Tak
Fluorescencyjny
Tak
Czas schnięcia
120 - 120
Anti-slip
No
Dry time
2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C)
8 hours (20°C), 16 hours (10°C), 6 hours (30°C)
Dry time tack free (at 20˚C)
20°C/50% r.v. 2 hours, 10°C/60% r.v. 3 hours, 30°C/50% r.v. ½ hours
Gloss grade
Gloss, Satin, Matt, Metallic
Marka
Rustoleum
Zawartość
750
Temperature
Temperatuur van lucht, ondergrond en coating tussen 5° en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Waga na sztukę (g)
912
O (max.)
CombiColor
Type
Metal Paint
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
90420.007.392
EAN
8715743012495
UBB
203577044670
UNSPSC
31211500
Artykuł producenta nr
7392.0.75