text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7384 Farba do metalu 400ml Hammertone jasnoszary Połysk, satyna, mat, metalik


Powłoka gruntująca i kryjąca w jednym Bezpośrednie nakładanie na rdzę, metal i drewNo Krycie po jednej warstwie na krzyż Idealny do wykańczania i mniejszych obiektów Używać w temp. min. 5°C WydajNość: 2-3 m2 na puszkę sprayu Dostępny w 19 kolorach (RAL/Hamerslag)

Numer artykułu 90405.007.384
Funkcja Ochrona przed korozją
Zakres zastosowań Powierzchnie metalowe
Objętość (ml) 400
Palny Nie
Nie zawiera ołowiu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Funkcja Ochrona przed korozją
Zakres zastosowań Powierzchnie metalowe
Objętość (ml) 400
Palny Nie
Nie zawiera ołowiu Tak
Nie zawiera chromianów Tak
Szybkie suszenie Nie
Możliwość malowania Tak
Anti-slip No
Dry time 7 days
Dry time recoat (at 20˚C) 4 hours
Gloss grade Gloss, Satin, Matt, Metallic
Marka Rustoleum
Zawartość 400
Temperature Voor een optimaal resultaat dient de relatieve luchtvochtigheid onder 85% te zijn en de temperatuur van de spuitbus en de ondergrond boven 10°C.
Waga na sztukę (g) 490
O (max.) CombiColor
Type Paint Spray

Numery artykułów

Numer artykułu 90405.007.384
EAN 8715743013362
UBB 950577022433
UNSPSC 31211507
Artykuł producenta nr 7384.0.4
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.