text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7382 Lakier do konserwacji metalu 2500 Szary stalowy


Powłoka gruntująca i kryjąca w jednym Bezpośrednie nakładanie na rdzę, metal i drewno Duża wydajność: 10,5 m² na litr Krycie jedną warstwą, dobra płynność Możliwość rozcieńczenia terpentyną Używać w temp. min. 5°C Dostępny w 52 kolorach (RAL/Hamerslag)

Numer artykułu 90425.007.382
Kolor Szare
Numer RAL 7001
Opakowanie Móc
Typ Farba
Nadaje się do zastosowań zewnętrznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Szare
Numer RAL 7001
Opakowanie Móc
Typ Farba
Nadaje się do zastosowań zewnętrznych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Fluorescencyjny Nie
Czas schnięcia 120 - 120
Zalecane zużycie równa powierzchnia (m²/l) 10.5 - 10.5
Technologia/typ ogólny Alkidowe
Baza barwiąca Inny
Nakładanie pędzlem Tak
Marka Rustoleum
O (max.) CombiColor
Type Metal Paint

Numery artykułów

Numer artykułu 90425.007.382
EAN 8715743012976
UBB 203577017452
UNSPSC 31211500
Artykuł producenta nr 7382.2.5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.