text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7381 Farba do metalu 2,5l Jasnoszary


Powłoka gruntująca i kryjąca w jednym Bezpośrednie nakładanie na rdzę, metal i drewno Duża wydajność: 10,5 m² na litr Krycie jedną warstwą, dobra płynność Możliwość rozcieńczenia terpentyną Używać w temp. min. 5°C Dostępny w 52 kolorach (RAL/Hamerslag)

Numer artykułu 90425.007.381
Kolor Szare
Numer RAL 7035
Opakowanie Móc
Typ Farba
Nadaje się do zastosowań zewnętrznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Szare
Numer RAL 7035
Opakowanie Móc
Typ Farba
Nadaje się do zastosowań zewnętrznych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Fluorescencyjny Nie
Czas schnięcia 120 - 120
Powierzchnia sucha (przy 23 °C, 50% wilgotności względnej) (h) 2
Możliwość malowania (przy 23 °C, 50% wilgotności względnej) (h) 8
Min. temperatura przetwarzania (°C) 5
Zalecane zużycie równa powierzchnia (m²/l) 10.5 - 10.5
Technologia/typ ogólny Alkidowe
Baza barwiąca Podstawa jasnoszara (kolorowa)
Nakładanie pędzlem Tak
Marka Rustoleum
Waga na sztukę (g) 3390
O (max.) CombiColor
Type Metal Paint

Numery artykułów

Numer artykułu 90425.007.381
EAN 8715743012969
UBB 203577017031
UNSPSC 31211500
Artykuł producenta nr 7381.2.5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.