text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7365 Farba do metalu 750ml Jasna czerwień


Powłoka gruntująca i kryjąca w jednym Bezpośrednie nakładanie na rdzę, metal i drewno Duża wydajność: 10,5 m² na litr Krycie jedną warstwą, dobra płynność Możliwość rozcieńczenia terpentyną Używać w temp. min. 5°C Dostępny w 52 kolorach (RAL/Hamerslag)

Numer artykułu 90420.007.365
Kolor Red
Opakowanie Móc
Nadaje się do zastosowań zewnętrznych Tak
Fluorescencyjny Tak
Czas schnięcia 120 - 120
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Red
Opakowanie Móc
Nadaje się do zastosowań zewnętrznych Tak
Fluorescencyjny Tak
Czas schnięcia 120 - 120
Anti-slip No
Dry time 2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C) 8 hours (20°C), 16 hours (10°C), 6 hours (30°C)
Marka Rustoleum
Zawartość 750
Temperature Temperatuur van lucht, ondergrond en coating tussen 5° en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
O (max.) CombiColor
Type Metal Paint

Numery artykułów

Numer artykułu 90420.007.365
EAN 8715743012402
UBB 203577044340
UNSPSC 31211500
Artykuł producenta nr 7365.0.75
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.