text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7341 Farba do metalu 2,5l ostrygowa biel


Powłoka gruntująca i kryjąca w jednym Bezpośrednie nakładanie na rdzę, metal i drewno Duża wydajność: 10,5 m² na litr Krycie jedną warstwą, dobra płynność Możliwość rozcieńczenia terpentyną Używać w temp. min. 5°C Dostępny w 52 kolorach (RAL/Hamerslag)

Numer artykułu 8U467328
Kolor Biały
Numer RAL 1013
Opakowanie Móc
Nadaje się do zastosowań zewnętrznych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Biały
Numer RAL 1013
Opakowanie Móc
Nadaje się do zastosowań zewnętrznych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Fluorescencyjny Nie
Czas schnięcia 120 - 120
Technologia/typ ogólny Alkidowe
Baza barwiąca Biała podstawa
Nakładanie pędzlem Tak
Marka Rustoleum
O (max.) CombiColor
Type Metal Paint

Numery artykułów

Numer artykułu 8U467328
EAN 8715743018558
UBB 500641841175
UNSPSC 31211500
Artykuł producenta nr 7341.2.5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.