text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7335 Farba do metalu 750ml Reseda zielony


Numer artykułu 90420.007.335
Kolor Inny
Opakowanie Móc
Nadaje się do zastosowań zewnętrznych Tak
Fluorescencyjny Tak
Czas schnięcia 120 - 120
Anti-slip No
Dry time 2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Opakowanie Móc
Nadaje się do zastosowań zewnętrznych Tak
Fluorescencyjny Tak
Czas schnięcia 120 - 120
Anti-slip No
Dry time 2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C) 8 hours (20°C), 16 hours (10°C), 6 hours (30°C)
Marka Rustoleum
Zawartość 750
Temperature Temperatuur van lucht, ondergrond en coating tussen 5° en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Waga na sztukę (g) 912
O (max.) CombiColor
Type Metal Paint

Numery artykułów

Numer artykułu 90420.007.335
EAN 8715743012297
UBB 203577043920
UNSPSC 31211500
Artykuł producenta nr 7335.0.75
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.