text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7332 Farba do metalu 750ml Hammertone jasnozielony


Powłoka gruntująca i kryjąca w jednym Bezpośrednie nakładanie na rdzę, metal i drewno Duża wydajność: 10,5 m² na litr Krycie jedną warstwą, dobra płynność Możliwość rozcieńczenia terpentyną Używać w temp. min. 5°C Dostępny w 52 kolorach (RAL/Hamerslag)

Numer artykułu 90450.007.332
Kolor Inny
Opakowanie Móc
Nadaje się do zastosowań zewnętrznych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Fluorescencyjny Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Opakowanie Móc
Nadaje się do zastosowań zewnętrznych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Fluorescencyjny Nie
Czas schnięcia 90 - 90
Powierzchnia sucha (przy 23 °C, 50% wilgotności względnej) (h) 1.05
Technologia/typ ogólny Alkidowe
Rozcieńczalny Tak
Baza barwiąca Baza zielona (kolorowa)
Nakładanie pędzlem Tak
Marka Rustoleum
Waga na sztukę (g) 750
O (max.) CombiColor
Type Metal Paint

Numery artykułów

Numer artykułu 90450.007.332
EAN 8715743012525
UBB 203577045669
UNSPSC 31211500
Artykuł producenta nr 7332.0.75
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.