text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7323 Farba do metalu 2,5l Jasnoniebieski


Powłoka gruntująca i kryjąca w jednym Bezpośrednie nakładanie na rdzę, metal i drewno Duża wydajność: 10,5 m² na litr Krycie jedną warstwą, dobra płynność Możliwość rozcieńczenia terpentyną Używać w temp. min. 5°C Dostępny w 52 kolorach (RAL/Hamerslag)

Numer artykułu 90425.007.323
Kolor Inny
Numer RAL 5012
Opakowanie Móc
Nadaje się do zastosowań zewnętrznych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Numer RAL 5012
Opakowanie Móc
Nadaje się do zastosowań zewnętrznych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Fluorescencyjny Nie
Czas schnięcia 120 - 120
Technologia/typ ogólny Alkidowe
Baza barwiąca Inny
Nakładanie pędzlem Tak
Marka Rustoleum
Waga na sztukę (g) 3190
O (max.) CombiColor
Type Metal Paint

Numery artykułów

Numer artykułu 90425.007.323
EAN 8715743012730
UBB 203577016611
UNSPSC 31211500
Artykuł producenta nr 7323.2.5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.