text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7321 Farba do metalu 400ml Hammertone jasnoniebieski


Powłoka gruntująca i kryjąca w jednym Bezpośrednie nakładanie na rdzę, metal i drewNo Krycie po jednej warstwie na krzyż Idealny do wykańczania i mniejszych obiektów Używać w temp. min. 5°C WydajNość: 2-3 m2 na puszkę sprayu Dostępny w 19 kolorach (RAL/Hamerslag)

Numer artykułu 90405.007.321
Funkcja Ochrona przed korozją
Zakres zastosowań Powierzchnie metalowe
Objętość (ml) 400
Palny Nie
Nie zawiera ołowiu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Funkcja Ochrona przed korozją
Zakres zastosowań Powierzchnie metalowe
Objętość (ml) 400
Palny Nie
Nie zawiera ołowiu Tak
Nie zawiera chromianów Tak
Szybkie suszenie Nie
Możliwość malowania Tak
Anti-slip No
Marka Rustoleum
Zawartość 400
O (max.) CombiColor
Type 7321 CombiColor®

Numery artykułów

Numer artykułu 90405.007.321
EAN 8715743013317
UBB 950577021518
UNSPSC 31211507
Artykuł producenta nr 7321.0.4
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.