text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 5282 Powłoka do podłóg 5l stalowoszara


Jednoskładnikowy, na bazie wody Odporny na obciążenie lekkie do średnio ciężkiego Łatwy w użyciu Brak lepkości po 2 godz. Efekt półpołysku Dobra odporność na chemikalia

Numer artykułu 90456.528.200
Numer RAL 7001
Typ Inny
Proces utwardzania 1-składnikowy
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Numer RAL 7001
Typ Inny
Proces utwardzania 1-składnikowy
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Samoczyszczenie Nie
Nadaje się do ścian Nie
Forma fizyczna Płyn
Nadaje się do natryskiwania Nie
Powierzchnia sucha (przy 23 °C, 50% wilgotności względnej) (h) 2
Możliwość malowania (przy 23 °C, 50% wilgotności względnej) (h) 6
Nadaje się do drzwi/okien/detali Nie
Nadaje się do drewnianych tarasów Nie
Nadaje się do muru/betonu Tak
Nadaje się na dach Nie
Zalecane zużycie równa powierzchnia (m²/l) 9 - 9
Technologia/typ ogólny Akryl
Gotowy do użycia Tak
Rozcieńczalny Tak
Baza barwiąca Inny
Następnie należy wyszczotkować Nie
Stopień połysku Matt
Nakładanie pędzlem Tak
Nakładanie wałkiem Tak
Marka Rustoleum
Waga na sztukę (g) 5960
O (max.) EPOXY SHIELD
Type Floor Coating

Numery artykułów

Numer artykułu 90456.528.200
EAN 8715743015793
UBB 500511548264
UNSPSC 31211500
Artykuł producenta nr 5282.5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.