text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 3380 Podkład antykorozyjny 750ml Szary


Numer artykułu 90428.003.380
Kolor Szare
Opakowanie Móc
Nadaje się do zastosowań zewnętrznych Tak
Fluorescencyjny Nie
Czas schnięcia 60 - 60
Anti-slip No
Dry time 1 hour (20°C), 2 hours (10°C), 0,5hours (30°C)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Szare
Opakowanie Móc
Nadaje się do zastosowań zewnętrznych Tak
Fluorescencyjny Nie
Czas schnięcia 60 - 60
Anti-slip No
Dry time 1 hour (20°C), 2 hours (10°C), 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C) 2 hours (20°C), 4 hours (10°C), 1 hour (30°C)
Marka Rustoleum
Zawartość 750
Temperature Temperatuur van lucht, ondergrond en coatingmateriaal tussen 5 en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Waga na sztukę (g) 917
O (max.) CombiPrimer
Type Anti-Corrosion Primer

Numery artykułów

Numer artykułu 90428.003.380
EAN 8715743012693
UBB 203577019763
UNSPSC 31211500
Artykuł producenta nr 3380.0.75
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.