text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Rust-Oleum 3369 Podkład antykorozyjny 250ml0ml Czerwony


Numer artykułu 90429.003.369
Kolor Red
Opakowanie Móc
Nadaje się do zastosowań zewnętrznych Tak
Fluorescencyjny Tak
Czas schnięcia 60 - 60
Anti-slip No
Dry time 1 hour (20°C), 2 hours (10°C), 0,5hours (30°C)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Red
Opakowanie Móc
Nadaje się do zastosowań zewnętrznych Tak
Fluorescencyjny Tak
Czas schnięcia 60 - 60
Anti-slip No
Dry time 1 hour (20°C), 2 hours (10°C), 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C) 2 hours (20°C), 4 hours (10°C), 1 hour (30°C)
Dry time tack free (at 20˚C) 20°C/50% r.v. After 1 hours, 10°C/60% r.v. After 2 hours, 30°C/50% r.v. After ½ hours
Gloss grade Matt
Marka Rustoleum
Zawartość 2500
Temperature Temperatuur van lucht, ondergrond en coatingmateriaal tussen 5 en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Waga na sztukę (g) 3125
Kod towaru 32081090
O (max.) CombiPrimer
Type Anti-Corrosion Primer

Numery artykułów

Numer artykułu 90429.003.369
EAN 8715743013140
UBB 203577043193
UNSPSC 31211500
Artykuł producenta nr 3369.2.5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.