text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 2186 Topcoat 500ml Marinegrijs Hoogglans


Artikelnummer 90403.002.186
Funkcja Inny
Zakres zastosowań Powierzchnie metalowe
Objętość (ml) 500
Palny Nie
Nie zawiera ołowiu Tak
Nie zawiera chromianów Tak
Szybkie suszenie Tak
Verpakt per 1

Specificaties

Funkcja Inny
Zakres zastosowań Powierzchnie metalowe
Objętość (ml) 500
Palny Nie
Nie zawiera ołowiu Tak
Nie zawiera chromianów Tak
Szybkie suszenie Tak
Możliwość malowania Tak
Anti-slip No
Dry time 7 days
Dry time recoat (at 20˚C) Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 15 minutes
Gloss grade High-gloss
Marka Rustoleum
Zawartość 500
Temperature 100°C (dry heat), above 65°C discoloration may occur
Waga na sztukę (g) 521
Kod towaru 32081090
O (max.) HARD HAT
Type Topcoat

Artikelnummers

Artikelnummer 90403.002.186
EAN 8715743006166
UBB 950577007830
UNSPSC 31211507
Fabrikant artikelnummer 2186
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.