text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 2185 Powłoka cynkowa 500ml Galva cynk


Szary mat Gotowość do obróbki już po 10 minutach (w temp. 20°C) Do ochrony stali jakościowej i ocynkowanej Wytrzymuje 400 godz. testu w rozpylonej solance (DIN) OdporNość na temperatury do 350℃ Idealny do prac produkcyjnych i konstrukcyjnych

Numer artykułu 90401.002.185
Kolor Inny
Opakowanie Spryskiwacz
Nadaje się do zastosowań zewnętrznych Tak
Fluorescencyjny Nie
Czas schnięcia 10 - 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Opakowanie Spryskiwacz
Nadaje się do zastosowań zewnętrznych Tak
Fluorescencyjny Nie
Czas schnięcia 10 - 10
Anti-slip No
Dry time 8 days
Dry time recoat (at 20˚C) Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 10 minutes
Gloss grade Matt
Marka Rustoleum
Zawartość 500
Temperature 450°C (dry heat)
Waga na sztukę (g) 706
O (max.) HARD HAT
Type Zinc Coating Paint

Numery artykułów

Numer artykułu 90401.002.185
EAN 8715743005893
UBB 950577000645
UNSPSC 31211507
Artykuł producenta nr 2185
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.