text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 2178 Farba nawierzchniowa 500ml Czarny matowy Wysoki połysk


Najwyższa jakość Do stali jakościowej, drewna i betonu Gotowość do obróbki po 30 minutach (w temp. 20°C) Najlepsza dostępna siła krycia OdporNość na temperatury do 100°C Dostępny w 45 kolorach RAL

Numer artykułu 90403.002.178
Funkcja Inny
Zakres zastosowań Powierzchnie metalowe
Objętość (ml) 500
Palny Nie
Nie zawiera ołowiu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Funkcja Inny
Zakres zastosowań Powierzchnie metalowe
Objętość (ml) 500
Palny Nie
Nie zawiera ołowiu Tak
Nie zawiera chromianów Tak
Szybkie suszenie Tak
Możliwość malowania Tak
Anti-slip No
Dry time 7 days
Dry time recoat (at 20˚C) Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 15 minutes
Gloss grade High
Marka Rustoleum
Zawartość 500
Temperature 100°C (dry heat), above 65°C discoloration may occur
Waga na sztukę (g) 521
O (max.) HARD HAT
Type Topcoat

Opis

Najwyższa jakość Do stali jakościowej, drewna i betonu Gotowość do obróbki po 30 minutach (w temp. 20°C) Najlepsza dostępna siła krycia OdporNość na temperatury do 100°C Dostępny w 45 kolorach RAL

Numery artykułów

Numer artykułu 90403.002.178
EAN 8715743006111
UBB 950577001304
UNSPSC 31211507
Artykuł producenta nr 2178
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.