text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Rust-Oleum 2143 Farba nawierzchniowa 500ml Jasny żółty Wysoki połysk


Numer artykułu 90403.002.143
Funkcja Inny
Zakres zastosowań Powierzchnie metalowe
Objętość (ml) 500
Palny Nie
Nie zawiera ołowiu Tak
Nie zawiera chromianów Tak
Szybkie suszenie Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Funkcja Inny
Zakres zastosowań Powierzchnie metalowe
Objętość (ml) 500
Palny Nie
Nie zawiera ołowiu Tak
Nie zawiera chromianów Tak
Szybkie suszenie Tak
Możliwość malowania Tak
Anti-slip No
Dry time 7 days
Dry time recoat (at 20˚C) Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 15 minutes
Gloss grade High-gloss
Marka Rustoleum
Zawartość 500
Temperature 100°C (dry heat), above 65°C discoloration may occur
Waga na sztukę (g) 521
Kod towaru 32081090
O (max.) HARD HAT
Type Topcoat

Numery artykułów

Numer artykułu 90403.002.143
EAN 8715743006029
UBB 950577010701
UNSPSC 31211507
Artykuł producenta nr 2143
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.