Rustoleum en Motip
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
Farby i powłoki
Powłoki
90403.002.133
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
Rust-Oleum 2133 Farba nawierzchniowa 500ml Żółta zieleń Wysoki połysk
Dodaj do katalogu
/ cena za
-
z VAT
Numer artykułu
90403.002.133
Funkcja
Inny
Zakres zastosowań
Powierzchnie metalowe
Objętość (ml)
500
Palny
Nie
Nie zawiera ołowiu
Tak
Nie zawiera chromianów
Tak
Szybkie suszenie
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Funkcja
Inny
Zakres zastosowań
Powierzchnie metalowe
Objętość (ml)
500
Palny
Nie
Nie zawiera ołowiu
Tak
Nie zawiera chromianów
Tak
Szybkie suszenie
Tak
Możliwość malowania
Tak
Anti-slip
No
Dry time
7 days
Dry time recoat (at 20˚C)
Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C)
15 minutes
Gloss grade
High-gloss
Marka
Rustoleum
Zawartość
500
Temperature
100°C (dry heat), above 65°C discoloration may occur
Waga na sztukę (g)
521
O (max.)
HARD HAT
Type
Topcoat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
90403.002.133
EAN
8715743005961
UBB
950577020783
UNSPSC
31211507
Artykuł producenta nr
2133
Pobierz Deklarację Bezpieczeństwa
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie