text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 2117 Cynk w sprayu 500 Galva zinc-alu


Efekt lśniącego aluminium (80% cynku, 10% aluminium) Kompromis między dobrą ochroną a wyglądem Do ochrony stali jakościowej i ocynkowanej Wytrzymuje 340 godz. testu w rozpylonej solance (DIN) OdporNość na temperatury do 450℃ Gotowość do obróbki po 1 godz. (w temp. 20°C)

Numer artykułu 90401.002.117
Kolor Inny
Opakowanie Spryskiwacz
Nadaje się do zastosowań zewnętrznych Tak
Fluorescencyjny Nie
Czas schnięcia 20 - 20
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Opakowanie Spryskiwacz
Nadaje się do zastosowań zewnętrznych Tak
Fluorescencyjny Nie
Czas schnięcia 20 - 20
Anti-slip No
Dry time 7 days
Dry time recoat (at 20˚C) Within 2 hours or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 20 minutes
Gloss grade Sparkling
Marka Rustoleum
Zawartość 500
Temperature 450°C (dry heat)
Waga na sztukę (g) 610
O (max.) HARD HAT
Type Galva Zinc-Aluminum Primer

Numery artykułów

Numer artykułu 90401.002.117
EAN 8715743005909
UBB 950577006436
UNSPSC 31211507
Artykuł producenta nr 2117
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.