text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Rust-Oleum 1085 Cynk w sprayu 362 Matt Grey


Numer artykułu 90408.001.085
Kolor Inny
Opakowanie Móc
Nadaje się do zastosowań zewnętrznych Tak
Fluorescencyjny Nie
Czas schnięcia 10 - 10
Anti-slip No
Dry time 10 minutes
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Opakowanie Móc
Nadaje się do zastosowań zewnętrznych Tak
Fluorescencyjny Nie
Czas schnięcia 10 - 10
Anti-slip No
Dry time 10 minutes
Dry time recoat (at 20˚C) 30 minutes
Dry time tack free (at 20˚C) 20°C/50% r.v. 15 minutes, 10°C/60% r.v. 30 minutes, 30°C/50% r.v. 15 minutes
Gloss grade Matt
Marka Rustoleum
Zawartość 362
Content (g) 1000
Temperature Voor een goed resultaat dient de relatieve luchtvochtigheid onder 85% te zijn en de temperatuur van de spuitbus en het object boven 0°C.
Waga na sztukę (g) 980
Kod towaru 32081090
O (max.) HARD HAT
Type Galva Zinc Primer

Numery artykułów

Numer artykułu 90408.001.085
EAN 8715743008764
UBB 950577009570
UNSPSC 31211507
Artykuł producenta nr 1085.1
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.