Osłony termokurczliwe do kabli
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
Materiały & narzędzia montażowe
Materiały montażowe
Osłony termokurczliwe do kabli
9G553368
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
Rura termokurczliwa Ripca 9,5-4,8 mm niebieska 2:1 5m
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9G553368
Kolor
Brązowy
Bezhalogenowy
Nie
Typ
Termokurczliwe
Długość
5
Materiał
Inny
Temperatura pracy (°C)
-55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm)
9.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Brązowy
Bezhalogenowy
Nie
Typ
Termokurczliwe
Długość
5
Materiał
Inny
Temperatura pracy (°C)
-55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm)
9.5
Średnica wewnętrzna po obkurczeniu (mm)
4.7
Przezroczysty
Nie
Do druku
Nie
Z wewnętrznym klejem
Nie
Zatwierdzenie UL
Tak
Marka
Ripca
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9G553368
EAN
8712734074104
UBB
500640728415
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
HSS95U-5