Osłony termokurczliwe do kabli
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
Fournitures électriques
Matériaux d'assemblage et isolation
Matériaux d'assemblage
Gaines thermo-rétractables
2T938386
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
Rura termokurczliwa Ripca 9,0-3,0 mm czerwona 3:1 5m
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2T938386
Kolor
Red
Bezhalogenowy
Nie
Grubość ścianki po obkurczeniu (mm)
0.7
Typ
Termokurczliwe
Długość (mm)
5
Materiał
Inny
Temperatura pracy (°C)
-55 - 135
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Red
Bezhalogenowy
Nie
Grubość ścianki po obkurczeniu (mm)
0.7
Typ
Termokurczliwe
Długość (mm)
5
Materiał
Inny
Temperatura pracy (°C)
-55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm)
9
Średnica wewnętrzna po obkurczeniu (mm)
3
Przezroczysty
Nie
Do druku
Nie
Z wewnętrznym klejem
Nie
Zatwierdzenie UL
Tak
Marka
Ripca
Type
Shrink Tubing
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2T938386
EAN
8712734142919
UBB
500640717699
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
HSR090030-5