text.skipToContent text.skipToNavigation

Rura termokurczliwa Ripca 6,4-3,2 mm czarna 2:1 150 m


Numer artykułu 7E919257
Kolor Czarny
Bezhalogenowy Nie
Grubość ścianki po obkurczeniu (mm) 0.64
Typ Termokurczliwe
Długość (mm) 150
Materiał Inny
Temperatura pracy (°C) -55 - 135
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Czarny
Bezhalogenowy Nie
Grubość ścianki po obkurczeniu (mm) 0.64
Typ Termokurczliwe
Długość (mm) 150
Materiał Inny
Temperatura pracy (°C) -55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm) 6.4
Średnica wewnętrzna po obkurczeniu (mm) 3.2
Przezroczysty Nie
Do druku Nie
Z wewnętrznym klejem Nie
Zatwierdzenie UL Tak
Marka Ripca
Type Shrink Tubing

Numery artykułów

Numer artykułu 7E919257
EAN 8712734041199
UBB 500640726278
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr HSS64B-150
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.