text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Rura termokurczliwa Ripca 50,8-25,4 mm czarna 2:1 5m


Numer artykułu 5W550928
Kolor Czarny
Bezhalogenowy Nie
Grubość ścianki po obkurczeniu (mm) 1.14
Typ Termokurczliwe
Długość (mm) 5
Materiał Inny
Temperatura pracy (°C) -55 - 135
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Czarny
Bezhalogenowy Nie
Grubość ścianki po obkurczeniu (mm) 1.14
Typ Termokurczliwe
Długość (mm) 5
Materiał Inny
Temperatura pracy (°C) -55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm) 50.8
Średnica wewnętrzna po obkurczeniu (mm) 25.4
Przezroczysty Nie
Do druku Nie
Z wewnętrznym klejem Nie
Zatwierdzenie UL Tak
Marka Ripca
Kod towaru 3926909790
Type Shrink Tubing

Numery artykułów

Numer artykułu 5W550928
EAN 8712734016784
UBB 500644363680
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr HSS508B-5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.