text.skipToContent text.skipToNavigation

Rura termokurczliwa Ripca 4,8-2,4 mm żółta 2:1 5m


Numer artykułu 3O276916
Kolor Yellow
Bezhalogenowy Nie
Typ Termokurczliwe
Długość (mm) 5
Materiał Inny
Temperatura pracy (°C) -55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm) 4.8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Yellow
Bezhalogenowy Nie
Typ Termokurczliwe
Długość (mm) 5
Materiał Inny
Temperatura pracy (°C) -55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm) 4.8
Średnica wewnętrzna po obkurczeniu (mm) 2.4
Przezroczysty Nie
Do druku Nie
Z wewnętrznym klejem Nie
Zatwierdzenie UL Tak
Marka Ripca
Type Shrink Tubing

Numery artykułów

Numer artykułu 3O276916
EAN 8712734071684
UBB 500640726013
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr HSS48Y-5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.