text.skipToContent text.skipToNavigation

Rura termokurczliwa Ripca 38,1-19,1 mm czerwona 2:1 5 m


Numer artykułu 1G947305
Kolor Red
Bezhalogenowy Nie
Typ Termokurczliwe
Długość (mm) 5
Materiał Inny
Temperatura pracy (°C) -55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm) 31.8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Red
Bezhalogenowy Nie
Typ Termokurczliwe
Długość (mm) 5
Materiał Inny
Temperatura pracy (°C) -55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm) 31.8
Średnica wewnętrzna po obkurczeniu (mm) 15.9
Przezroczysty Nie
Do druku Nie
Z wewnętrznym klejem Nie
Zatwierdzenie UL Tak
Marka Ripca

Numery artykułów

Numer artykułu 1G947305
EAN 8712734074074
UBB 500640724299
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr HSS381R-5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.