text.skipToContent text.skipToNavigation

Rura termokurczliwa Ripca 3.2-1.6mm czarna 2:1 3.2-1.6mm - 5m


Numer artykułu 4P749401
Kolor Czarny
Bezhalogenowy Nie
Grubość ścianki po obkurczeniu (mm) 0.51
Typ Termokurczliwe
Długość (mm) 5
Materiał Inny
Temperatura pracy (°C) -55 - 135
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Czarny
Bezhalogenowy Nie
Grubość ścianki po obkurczeniu (mm) 0.51
Typ Termokurczliwe
Długość (mm) 5
Materiał Inny
Temperatura pracy (°C) -55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm) 3.2
Średnica wewnętrzna po obkurczeniu (mm) 1.6
Przezroczysty Nie
Do druku Nie
Z wewnętrznym klejem Nie
Zatwierdzenie UL Tak
Marka Ripca
Type Shrink Tubing

Numery artykułów

Numer artykułu 4P749401
EAN 8712734016746
UBB 500644362856
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr HSS32B-5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.