Osłony termokurczliwe do kabli
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
Materiały montażowe i izolacja
Materiały montażowe
Osłony termokurczliwe do kabli
3V269558
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
Rura termokurczliwa Ripca 3.0-1.0mm czarna 3:1 z wkładką samoprzylepną 3.0-1.0mm - 5m
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3V269558
Kolor
Czarny
Bezhalogenowy
Nie
Typ
Termokurczliwe
Długość (mm)
5
Materiał
Inny
Temperatura pracy (°C)
-55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm)
3
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Czarny
Bezhalogenowy
Nie
Typ
Termokurczliwe
Długość (mm)
5
Materiał
Inny
Temperatura pracy (°C)
-55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm)
3
Średnica wewnętrzna po obkurczeniu (mm)
1
Przezroczysty
Nie
Do druku
Nie
Z wewnętrznym klejem
Tak
Zatwierdzenie UL
Tak
Marka
Ripca
Type
Heat Shrink Tubing with Adhesive Layer
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3V269558
EAN
8712734036607
UBB
500644365255
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
HSSA3B-5