Osłony termokurczliwe do kabli
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
Materiały montażowe i izolacja
Materiały montażowe
Osłony termokurczliwe do kabli
9V910899
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
Rura termokurczliwa Ripca 25,4-12,7 mm czerwona 2:1 5 m
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9V910899
Kolor
Red
Bezhalogenowy
Nie
Typ
Termokurczliwe
Długość (mm)
5
Materiał
Inny
Temperatura pracy (°C)
-55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm)
25.4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Red
Bezhalogenowy
Nie
Typ
Termokurczliwe
Długość (mm)
5
Materiał
Inny
Temperatura pracy (°C)
-55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm)
25.4
Średnica wewnętrzna po obkurczeniu (mm)
12.7
Przezroczysty
Nie
Do druku
Nie
Z wewnętrznym klejem
Nie
Zatwierdzenie UL
Tak
Marka
Ripca
Type
Shrink Tubing
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9V910899
EAN
8712734054762
UBB
500640721899
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
HSS254R-5