Osłony termokurczliwe do kabli
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
Materiały montażowe i izolacja
Materiały montażowe
Osłony termokurczliwe do kabli
4U575000
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
Rura termokurczliwa Ripca 24,0 - 8,0 mm biała 2m
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4U575000
Kolor
Biały
Bezhalogenowy
Nie
Typ
Termokurczliwe
Długość (mm)
2
Materiał
Inny
Temperatura pracy (°C)
-55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm)
24
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Biały
Bezhalogenowy
Nie
Typ
Termokurczliwe
Długość (mm)
2
Materiał
Inny
Temperatura pracy (°C)
-55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm)
24
Średnica wewnętrzna po obkurczeniu (mm)
8
Przezroczysty
Nie
Do druku
Nie
Z wewnętrznym klejem
Tak
Zatwierdzenie UL
Tak
Marka
Ripca
Type
Shrink Tubing
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4U575000
EAN
8712734109660
UBB
500641924336
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
HSW240080-2